Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493091 3M , 1A1R, 5X1/16X7/8,

3M
7010493091 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 5X1/16X7/8,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 5X1/16X7/8, X=1/4 D100 652BK - MMMRBDW37113
N° D’ARTICLE MI09481278
N° MFR7010493091 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 5X1/16X7/8,
Prix567.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493091 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 5X1/16X7/8,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 5X1/16X7/8, X=1/4 D100 652BK - MMMRBDW37113
N° D’ARTICLE MI09481278
N° MFR7010493091 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 5X1/16X7/8,
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
Prix567.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Poids
    362.873 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308250157
  • CUP_NON
    00076308250157

Aperçu

Description du fabricant
7010493091 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.