Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493623 3M , 1A1R, 8X.045X1-1/4,

3M
7010493623 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 8X.045X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 8X.045X1-1/4, X=1/4 D120 664BL - MMMRBDW44744
N° D’ARTICLE MI09481511
N° MFR7010493623 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 8X.045X1-1/4,
Prix703.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493623 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 8X.045X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 8X.045X1-1/4, X=1/4 D120 664BL - MMMRBDW44744
N° D’ARTICLE MI09481511
N° MFR7010493623 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 8X.045X1-1/4,
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
Prix703.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Poids
    408.233 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308256128
  • CUP_NON
    00076308256128

Aperçu

Description du fabricant
7010493623 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good