Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494482 3M , 1A1, 10X3/4X4, X=1

3M
7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 10X3/4X4, X=1/2 D80 654BJ - MMMRBDW9932
N° D’ARTICLE MI09481689
N° MFR7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1
Prix1,658.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 10X3/4X4, X=1/2 D80 654BJ - MMMRBDW9932
N° D’ARTICLE MI09481689
N° MFR7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1
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
Prix1,658.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    3.004 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Coupe gratuite avec une meilleure rétention de la forme - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours à partir des États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308266615
  • CUP_NON
    00076308266615

Aperçu

Description du fabricant
7010494482 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Coupe gratuite avec une meilleure rétention de la forme - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours à partir des États-Unis