Motion
7000133299 3M SCOTCHLOK BLOC FOURCHE ISOLÉ EN NYLON, 50/BOUTEILLE, MNG10-6FB

3M
7000133299 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6FB

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 50/bouteille, MNG10-6FBX, adapté à une utilisation dans un bloc de raccordement, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481747
N° MFR7000133299 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6FB
Price$2.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133299 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6FB

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 50/bouteille, MNG10-6FBX, adapté à une utilisation dans un bloc de raccordement, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481747
N° MFR7000133299 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6FB
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
Price$2.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Largeur totale
    0.32 po
  • Poids
    0.006 lb

Details

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586891
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    00051128586891

Aperçu

Description du fabricant
7000133299 3M FOURCHE À BLOCS SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté