Motion
BORNE DE DÉCONNEXION MÂLE ENTIÈREMENT ISOLÉE EN NYLON HIGHLAND 7000133668 3M  MTI1

3M
7000133668 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1

3M™ Highland™ Nylon Fully Insulated Male Disconnect Terminal MTI14-250Q, AWG 16-14, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482144
N° MFR7000133668 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133668 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1

3M™ Highland™ Nylon Fully Insulated Male Disconnect Terminal MTI14-250Q, AWG 16-14, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482144
N° MFR7000133668 3M HIGHLAND NYLON FULLY INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTI1
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
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.95 po
  • Largeur totale
    0.44 po
  • Poids
    0.098 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600245
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600245

Aperçu

Description du fabricant
7000133668 3M HIGHLAND NYLON COMPLÈTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à joint bout à bout isolé en nylon bleu facilite l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac