Motion
7010400998 3M BORNE DE DÉCONNEXION MÂLE ISOLÉE EN VINYLE HIGHLAND MTV1

3M
7010400998 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1

3M™ Highland™ Vinyl Insulated Male Disconnect Terminal MTV18-250Q, AWG 22-18, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482158
N° MFR7010400998 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010400998 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1

3M™ Highland™ Vinyl Insulated Male Disconnect Terminal MTV18-250Q, AWG 22-18, 25/bag, 10 Bags/Case
N° D’ARTICLE MI09482158
N° MFR7010400998 3M HIGHLAND VINYL INSULATED MALE DISCONNECT TERMINAL MTV1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.93 po
  • Poids
    0.077 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600313
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600313

Aperçu

Description du fabricant
7010400998 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Baril en vinyle rouge isolé, à joint bout à bout avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir, pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac