Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 7010320790 3M SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 100/BOUTEILLE, MU18-8FLX,

3M
7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,

Fourche verrouillable non isolée 3M™ Scotchlok™, 100/bouteille, MU18-8FLX, languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482207
N° MFR7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,

Fourche verrouillable non isolée 3M™ Scotchlok™, 100/bouteille, MU18-8FLX, languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482207
N° MFR7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.68 po
  • Largeur totale
    0.3 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128590161
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128590161

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE VERROUILLABLE 7010320790 3M SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse