Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 7000133321 3M ISOLÉE EN VINYLE, 100/BOUTEILLE, MV14-10FX, WI

3M
7000133321 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-10FX, WI

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 100/bouteille, MV14-10FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482242
N° MFR7000133321 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-10FX, WI
Price$1.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133321 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-10FX, WI

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 100/bouteille, MV14-10FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482242
N° MFR7000133321 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-10FX, WI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.51/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.9 po
  • Largeur totale
    0.34 po
  • Poids
    0.002 lb

Details

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587423
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128587423

Aperçu

Description du fabricant
7000133321 3M VINYLE À FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à couture brasée isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté