Motion
ANNEAU SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE 7100165251 3M , 100/BOUTEILLE, MV14-610RX, M

3M
7100165251 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-610RX, M

Anneau isolé en vinyle Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV14-610RX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482255
N° MFR7100165251 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-610RX, M
Prix1.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165251 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-610RX, M

Anneau isolé en vinyle Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV14-610RX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482255
N° MFR7100165251 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-610RX, M
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
Prix1.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.01 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587690
  • CUP_NON
    00051128587690

Aperçu

Description du fabricant
7100165251 3M BAGUE DE PIQUET EN VINYLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à couture brasée isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette à anneaux de style à clous multiples s’adapte à plusieurs tailles de clous
  • Taille de goujon #6 à #10
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse