Motion
7010398198 3M SCOTCHLOK BLOC FOURCHE ISOLÉ EN VINYLE, 50/BOUTEILLE, MVU10-6FB

3M
7010398198 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FB

3M™ Châssis à fourche Scotchlok™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MVU10-6FBX, adapté à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482306
N° MFR7010398198 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FB
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398198 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FB

3M™ Châssis à fourche Scotchlok™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MVU10-6FBX, adapté à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482306
N° MFR7010398198 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FB
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128588557
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128588557

Aperçu

Description du fabricant
7010398198 3M FOURCHE À BLOCS SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse