Motion
SECTIONNEUR MÂLE 7100165193 3M SCOTCHLOK, MER À BOUTS ISOLÉE EN VINYLE

3M
7100165193 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, VINYL INSULATED BUTTED SEA

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™ joint bout à bout isolé en vinyle style Bullet MVU14-156DMK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09482328
N° MFR7100165193 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, VINYL INSULATED BUTTED SEA
Prix0.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165193 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, VINYL INSULATED BUTTED SEA

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™ joint bout à bout isolé en vinyle style Bullet MVU14-156DMK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09482328
N° MFR7100165193 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, VINYL INSULATED BUTTED SEA
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
Prix0.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.83 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M

Aperçu

Description du fabricant
7100165193 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à joint bout à bout isolé en vinyle bleu avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.156-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 1000/caisse