Motion
7100170063 NEXCARE SANS BLESSURE NHT-2, 2 PO X 80 PO (50, 8 MM X 2 M) SANS STRIE

3M
7100170063 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-2, 2 IN X 80 IN (50, 8 MM X 2 M) UNSTRE

Enveloppe sans tracas NexcareMD NHT-2, 50,8 mm x 2 m ( 2 po x 80 po) Non étirée
N° D’ARTICLE MI09482520
N° MFR7100170063 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-2, 2 IN X 80 IN (50, 8 MM X 2 M) UNSTRE
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100170063 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-2, 2 IN X 80 IN (50, 8 MM X 2 M) UNSTRE

Enveloppe sans tracas NexcareMD NHT-2, 50,8 mm x 2 m ( 2 po x 80 po) Non étirée
N° D’ARTICLE MI09482520
N° MFR7100170063 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-2, 2 IN X 80 IN (50, 8 MM X 2 M) UNSTRE
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
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    80 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131200395
  • Matériel
    Auto-adhésion
  • CUP_NON
    00051131200395

Aperçu

Description du fabricant
7100170063 NEXCARE SANS DOULEUR EMBALLAGE NHT-2,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’emballage adhère à lui-même, mais pas à la peau ou aux cheveux
  • Ne laisse aucun résidu sur la peau lorsqu’elle est enlevée
  • Utiliser comme enveloppe extérieure pour fixer la gaze, les tampons et les autres pansements
  • La construction respirante procure un confort aéré
  • Déchirures à la main – pas besoin de ciseaux
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Taille : 1” x 80”, 2” x 80”, 3” x 80”
  • Couleur : Tan
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel