Motion
TUBULURE EN POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ 7100025829 3M  NST-3/8-BLACK : BOBINE DE 100 PI L

3M
7100025829 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST-3/8-BLACK: 100 FT SPOOL L

3M™ Tuyau en polychloroprène modifié NST-3/8-Black : longueur de bobine de 100 pi, 3 bobines par carton, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09482572
N° MFR7100025829 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST-3/8-BLACK: 100 FT SPOOL L
Prix7.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100025829 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST-3/8-BLACK: 100 FT SPOOL L

3M™ Tuyau en polychloroprène modifié NST-3/8-Black : longueur de bobine de 100 pi, 3 bobines par carton, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09482572
N° MFR7100025829 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST-3/8-BLACK: 100 FT SPOOL L
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
Prix7.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007585999
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    10054007585999

Aperçu

Description du fabricant
POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ 7100025829 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Très résistant aux coupures et à l’abrasion
  • Idéal pour une utilisation dans les faisceaux de câbles de gaine avec ses propriétés mécaniques supérieures et sa large plage de températures de fonctionnement
  • Convient aux applications nécessitant un revêtement robuste et très flexible
  • Fabriqué en polyoléfine chlorée modifiée flexible noire
  • Résiste à des températures de -70 à 121 °C (-94 à 250 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V