Motion
FILTRE D’INTIMITÉ ENCADRÉ 7100097748 3M POUR 27 PO SURVEILLANCE À ÉCRAN LARGE, PF270W9

3M
7100097748 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 27 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF270W9

Filtre de confidentialité encadré 3M™ pour moniteur grand écran 27 po, PF270W9F
N° D’ARTICLE MI09482861
N° MFR7100097748 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 27 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF270W9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100097748 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 27 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF270W9

Filtre de confidentialité encadré 3M™ pour moniteur grand écran 27 po, PF270W9F
N° D’ARTICLE MI09482861
N° MFR7100097748 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 27 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF270W9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    13.875 po
  • Largeur totale
    24.1875 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ ENCADRÉ 7100097748 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Près de 20 % plus de clarté que les filtres noirs 3M™ standards, le meilleur niveau de clarté pour les moniteurs
  • Facile à retirer pour la collaboration, le partage ou le nettoyage au besoin
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Offre le contraste le plus élevé de 3M™ filtres de confidentialité pour les moniteurs, crée une excellente expérience de visionnement avec des blancs plus blancs et des noirs plus noirs
  • Se fixe avec des bandes Command® ou des bras de suspension pour un montage encadré
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité