Motion
7000006286 MATÉRIAU DE PROTECTION SCOTCHGARD FC-226, 250LB/113KG

3M
7000006286 SCOTCHGARD PROTECTIVE MATERIAL FC-226, 250LB/113KG

Matériau de protection Scotchgard, PM-226, 250LB/113KG
N° D’ARTICLE MI09483005
N° MFR7000006286 SCOTCHGARD PROTECTIVE MATERIAL FC-226, 250LB/113KG
Prix13.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000006286 SCOTCHGARD PROTECTIVE MATERIAL FC-226, 250LB/113KG

Matériau de protection Scotchgard, PM-226, 250LB/113KG
N° D’ARTICLE MI09483005
N° MFR7000006286 SCOTCHGARD PROTECTIVE MATERIAL FC-226, 250LB/113KG
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
Prix13.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051135024911
  • CUP_NON
    00051135024911

Aperçu

Description du fabricant
7000006286 PROTECTEUR DE CARTE D’ÉCOUTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • FC-226 offre une absorption durable de l’eau (évacuation de l’humidité) et des propriétés antitaches aux tissus ou aux fils 100 % polyester. Ces avantages peuvent être vus sur d’autres matériaux synthétiques comme le nylon et l’acrylique, mais les avantages ne sont pas aussi spectaculaires que sur le polyester 100 %
  • FC-226 améliorera, dans certains cas, légèrement la douceur du tissu et pourrait améliorer la lubrification du bain de teinture
  • Lorsque les tissus sont correctement traités avec FC-226, la plupart des taches sont généralement éliminées lors d’un lavage à domicile
  • Pour les taches tenaces, des lavages supplémentaires peuvent être nécessaires pour éliminer complètement les taches