Motion
7000023922 LANGUETTES SCOTCH R100, 1 PO X 1 PO, 18 CARRÉS

3M
7000023922 SCOTCH RESTICKABLE TABS R100, 1 IN X 1 IN, 18 SQUARES

Scotch® Languettes autocollantes R100, 1 po x 1 po, 18 carrés
N° D’ARTICLE MI09483230
N° MFR7000023922 SCOTCH RESTICKABLE TABS R100, 1 IN X 1 IN, 18 SQUARES
Prix4.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000023922 SCOTCH RESTICKABLE TABS R100, 1 IN X 1 IN, 18 SQUARES

Scotch® Languettes autocollantes R100, 1 po x 1 po, 18 carrés
N° D’ARTICLE MI09483230
N° MFR7000023922 SCOTCH RESTICKABLE TABS R100, 1 IN X 1 IN, 18 SQUARES
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
Prix4.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Idéal pour un montage léger comme des papiers, des photos, des cartes et plus encore• À utiliser au lieu de tiges-poussoirs pour garder vos surfaces belles• L’adhésif double face adhère au contact• Bandes prédécoupées pour une application facile et sans dégâts• S’enlève facilement sans laisser de résidus sur les surfaces idéales• Idéal pour une utilisation sur le métal, le verre, les miroirs, le bois lisse, l’acrylique, le plastique, les murs peints et plus encore• Non recommandé pour une utilisation sur le papier peint, les surfaces délicates ou les murs peints avec de la peinture plate. Peut endommager certains substrats lors du retrait• Laver délicatement avec du savon et de l’eau et sécher à l’air pour retrouver la texture collante• Couleur : Transparent• Dimensions : 1 po x 1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141910574
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7000023922 LANGUETTES SCOTCH AUTOCOLLANTES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour un montage léger comme des papiers, des photos, des cartes et plus encore
  • Utilisez plutôt que des goupilles-poussoirs pour garder vos surfaces belles
  • L’adhésif double face adhère au contact
  • Bandes prédécoupées pour une application facile et sans dégâts
  • S’enlève facilement sans laisser de résidus sur les surfaces idéales
  • Idéal pour une utilisation sur le métal, le verre, les miroirs, le bois lisse, l’acrylique, le plastique, les murs peints et plus encore
  • Non recommandé pour une utilisation sur du papier peint, des surfaces délicates ou des murs peints avec de la peinture mate. Peut endommager certains substrats lors du retrait
  • Laver délicatement avec du savon et de l’eau, puis sécher à l’air pour retrouver l’adhérence
  • Couleur : Transparent
  • Dimensions : 1 po x 1 po