Motion
7100110928 ATTACHES D’INTÉRIEUR SCOTCH, RF4721, 7/8 PO X 7/8 PO (2, 22 CM X 2,

3M
7100110928 SCOTCH INDOOR FASTENERS, RF4721, 7/8 IN X 7/8 IN (2, 22 CM X 2,

Attaches d’intérieur Scotch, 2,22 cm x 2,22 cm ( RF4721, 7/8 po x 7/8 po), noires, 12 ensembles de carrés
N° D’ARTICLE MI09483514
N° MFR7100110928 SCOTCH INDOOR FASTENERS, RF4721, 7/8 IN X 7/8 IN (2, 22 CM X 2,
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100110928 SCOTCH INDOOR FASTENERS, RF4721, 7/8 IN X 7/8 IN (2, 22 CM X 2,

Attaches d’intérieur Scotch, 2,22 cm x 2,22 cm ( RF4721, 7/8 po x 7/8 po), noires, 12 ensembles de carrés
N° D’ARTICLE MI09483514
N° MFR7100110928 SCOTCH INDOOR FASTENERS, RF4721, 7/8 IN X 7/8 IN (2, 22 CM X 2,
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.875 po
  • Largeur
    0.875 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141966762
  • CUP_NON
    00051141966762

Aperçu

Description du fabricant
7100110928 FIXATIONS INTÉRIEURES SCOTCH,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un lien solide au contact
  • Peut supporter jusqu’à 3 lb/1 lb par 1 po
  • Dure jusqu’à 10,000 fermetures
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • La doublure se décolle pour exposer un adhésif fort
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces finies/peintes, le métal nu, le verre, le plastique et plus. Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Dimensions : 7/8 po x 7/8 po
  • Couleur : Noir