Motion
7010377426 FIXATIONS INTÉRIEURES SCOTCH RF4731, 3/4 PO X 3 PO (19, 0 MM X 76,

3M
7010377426 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4731, 3/4 IN X 3 IN (19, 0 MM X 76,

Attaches intérieures Scotch™ RF4731, 3/4 po x 3 po (19,0 mm x 76,2 mm), noir, 2 ensembles de bandes
N° D’ARTICLE MI09483518
N° MFR7010377426 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4731, 3/4 IN X 3 IN (19, 0 MM X 76,
Prix2.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010377426 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4731, 3/4 IN X 3 IN (19, 0 MM X 76,

Attaches intérieures Scotch™ RF4731, 3/4 po x 3 po (19,0 mm x 76,2 mm), noir, 2 ensembles de bandes
N° D’ARTICLE MI09483518
N° MFR7010377426 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4731, 3/4 IN X 3 IN (19, 0 MM X 76,
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
Prix2.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141966779
  • CUP_NON
    00051141966779

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHES INTÉRIEURES SCOTCH 7010377426
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un lien solide au contact
  • Peut supporter jusqu’à 3 lb/1 lb par 1 po
  • Dure jusqu’à 10,000 fermetures
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • La doublure se décolle pour exposer un adhésif fort
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces finies/peintes, le métal nu, le verre, le plastique et plus. Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Dimensions : 3/4 po x 3 po
  • Couleur : Noir