Motion
7100104298 ATTACHES D’INTÉRIEUR SCOTCH RF4761, 3/4 PO X 15 PI (19 MM X 4, 57

3M
7100104298 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4761, 3/4 IN X 15 FT (19 MM X 4, 57

Attaches intérieures Scotch RF4761, 3/4 po x 15 pi (19 mm x 4,57 m) Noir 1 jeu de bandes
N° D’ARTICLE MI09483527
N° MFR7100104298 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4761, 3/4 IN X 15 FT (19 MM X 4, 57
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100104298 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4761, 3/4 IN X 15 FT (19 MM X 4, 57

Attaches intérieures Scotch RF4761, 3/4 po x 15 pi (19 mm x 4,57 m) Noir 1 jeu de bandes
N° D’ARTICLE MI09483527
N° MFR7100104298 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4761, 3/4 IN X 15 FT (19 MM X 4, 57
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
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15 pi
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141966809
  • CUP_NON
    00051141966809

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHES INTÉRIEURES SCOTCH 7100104298
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un lien solide au contact
  • Peut supporter jusqu’à 3 lb/1 lb par 1 po
  • Dure jusqu’à 10,000 fermetures
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • La doublure se décolle pour exposer un adhésif fort
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces finies/peintes, le métal nu, le verre, le plastique et plus. Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Dimensions : 3/4 po x 15 pi
  • Couleur : Noir