Motion
OUTIL DE MAINTIEN À BOULON DE CISAILLEMENT 7100147600 3M , TAILLE UN

3M
7100147600 3M SHEARBOLT HOLDING TOOL SIZE ONE

3M™ Outil de maintien de boulon de cisaillement taille un, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483943
N° MFR7100147600 3M SHEARBOLT HOLDING TOOL SIZE ONE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100147600 3M SHEARBOLT HOLDING TOOL SIZE ONE

3M™ Outil de maintien de boulon de cisaillement taille un, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09483943
N° MFR7100147600 3M SHEARBOLT HOLDING TOOL SIZE ONE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.134 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128610138
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Outil
  • CUP_NON
    00051128610138

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE MAINTIEN DU BOULON DE CISAILLEMENT 7100147600 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec des cosses et des connecteurs à vis de cisaillement mécaniques
  • Offre un support physique pour la cosse et/ou le connecteur du boulon de cisaillement mécanique pendant l’installation sur le conducteur du câble électrique moyenne tension
  • À utiliser avec les connecteurs mécaniques à boulon de cisaillement 3M de la série QCI
  • Convient pour une utilisation avec les cosses à corps en T à boulon de cisaillement mécanique 3M série QLS et les cosses à boulon de cisaillement 3M à 2 trous série QL2