Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE EN POLYOLÉFINE TRÈS FLEXIBLE 7000099192 3M BL SFTW-203 1/16"

3M
7000099192 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/16" BL

3M™ SFTW-203 Tube thermorétractable en polyoléfine, noir, 1.5/0.5 mm, pièce de 1.22 m
N° D’ARTICLE MI09484094
N° MFR7000099192 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/16" BL
Prix121.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000099192 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/16" BL

3M™ SFTW-203 Tube thermorétractable en polyoléfine, noir, 1.5/0.5 mm, pièce de 1.22 m
N° D’ARTICLE MI09484094
N° MFR7000099192 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/16" BL
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
Prix121.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Fabriqué en polyoléfine souple • Rapport de rétrécissement 3:1 • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme RoHS
  • Numéro CUP du fabricant
    08712403566503
  • CUP_NON
    08712403566503

Aperçu

Description du fabricant
POLYOLÉFINE 7000099192 3M TRÈS FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Rapport de réduction 3:1
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Classe 1, Certifié CSA et conforme à RoHS