Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE EN POLYOLÉFINE 7100025274 3M TRÈS FLEXIBLE SFTW-203 3/4" BLA

3M
7100025274 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 3/4" BLA

3M™ Tube thermorétractable en polyoléfine de SFTW-203 3/4 po, noir, 18.0/6.0 mm, rouleau de 61 m
N° D’ARTICLE MI09484114
N° MFR7100025274 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 3/4" BLA
Prix2.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100025274 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 3/4" BLA

3M™ Tube thermorétractable en polyoléfine de SFTW-203 3/4 po, noir, 18.0/6.0 mm, rouleau de 61 m
N° D’ARTICLE MI09484114
N° MFR7100025274 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 3/4" BLA
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
Prix2.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Fabriqué en polyoléfine souple • Rapport de rétrécissement 3:1 • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme RoHS
  • CUP_NON
    18712403566616

Aperçu

Description du fabricant
POLYOLÉFINE 7100025274 3M TRÈS FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Rapport de réduction 3:1
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Classe 1, Certifié CSA et conforme à RoHS