Motion
LUNETTES DE PROTECTION SPORT 7100129496 PELTOR SECUREFIT, SF400-PG-8, GRIS/AF L

3M
7100129496 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PG-8, GRAY/AF L

Lunettes de protection Peltor™, Sport SecureFit™, SF400-PG-8, lentilles grises/AF
N° D’ARTICLE MI09484183
N° MFR7100129496 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PG-8, GRAY/AF L
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100129496 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PG-8, GRAY/AF L

Lunettes de protection Peltor™, Sport SecureFit™, SF400-PG-8, lentilles grises/AF
N° D’ARTICLE MI09484183
N° MFR7100129496 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PG-8, GRAY/AF L
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
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.138 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141995175
  • CUP_NON
    00051141995175

Aperçu

Description du fabricant
7100129496 PELTOR SPORT SECUREFIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception légère, à profil bas et à branches plates fonctionne parfaitement avec la protection auditive
  • Portez-le toute la journée
  • oubliez que vous les avez
  • Branches rembourrées pour plus de confort sur les oreilles
  • Les plaquettes nasales douces et conformables offrent un confort personnalisable
  • Conception légère et durable pour un confort qui dure toute la journée et un port durable
  • Les branches flexibles s’adaptent confortablement aux différentes tailles de tête
  • Les verres antibuée et résistants aux égratignures aident à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • Les lentilles grises aident à réduire la lumière du soleil et sont idéales pour une utilisation en extérieur