Motion
TAMPON DE GAZE ADHÉSIF POUR TISSU DOUX 7010331936 NEXCARE, SFP34, 3 PO X 4 I

3M
7010331936 NEXCARE SOFT FABRIC ADHESIVE GAUZE PAD, SFP34, 3 IN X 4 I

Tampon adhésif ultra extensible Nexcare SFP34, 3 po x 4 po
N° D’ARTICLE MI09484192
N° MFR7010331936 NEXCARE SOFT FABRIC ADHESIVE GAUZE PAD, SFP34, 3 IN X 4 I
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331936 NEXCARE SOFT FABRIC ADHESIVE GAUZE PAD, SFP34, 3 IN X 4 I

Tampon adhésif ultra extensible Nexcare SFP34, 3 po x 4 po
N° D’ARTICLE MI09484192
N° MFR7010331936 NEXCARE SOFT FABRIC ADHESIVE GAUZE PAD, SFP34, 3 IN X 4 I
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
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131197749
  • CUP_NON
    00051131197749

Aperçu

Description du fabricant
TISSU DOUX NEXCARE 7010331936
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une protection contre les brûlures mineures, les éraflures, les coupures et les abrasions
  • Le tampon absorbant évacue le liquide et ne colle pas à la plaie
  • Formule résistante à l’eau
  • L’adhésif solide reste en place jusqu’à quatre jours
  • La conception extensible suit vos mouvements
  • Conception respirante offrant un confort durable
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Contenu de l’emballage : 4
  • Taille : 3” x 4”
  • Couleur : Tan
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good