Motion
7100039258 3M GEL SI ADHÉSIF INSTANTANÉ INSENSIBLE À LA SURFACE SCOTCH-SOUDÉE, C

3M
7100039258 3M SCOTCH-WELD SURFACE INSENSITIVE INSTANT ADHESIVE SI GEL, C

Adhésif cyanoacrylate - Transparent, 20 g, tube, gel
N° D’ARTICLE MI09484228
N° MFR7100039258 3M SCOTCH-WELD SURFACE INSENSITIVE INSTANT ADHESIVE SI GEL, C
Prix37.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100039258 3M SCOTCH-WELD SURFACE INSENSITIVE INSTANT ADHESIVE SI GEL, C

Adhésif cyanoacrylate - Transparent, 20 g, tube, gel
N° D’ARTICLE MI09484228
N° MFR7100039258 3M SCOTCH-WELD SURFACE INSENSITIVE INSTANT ADHESIVE SI GEL, C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 g
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Poids
    0.104 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115252662
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Gel
  • CUP_NON
    00051115252662

Aperçu

Description du fabricant
7100039258 3M SURFACE DE SOUDURE ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les substrats acides, comme le bois, le carton, le placage, le tissu, le liège, le papier et le cuir
  • Application précise : pincer le contenant pour une goutte précise ou presser pour une perle stable
  • L’adhésif à viscosité de gel s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats
  • Durcissement rapide pour que les projets continuent de bouger rapidement