Motion
ATTACHE À BOUCLE 7100075404 3M  SJ3527N, NOIRE, 1 1/2 PO X 50 VG, 2 PAR CAISSE

3M
7100075404 3M LOOP FASTENER SJ3527N, BLACK, 1 1/2 IN X 50 YD, 2 PER CASE

3M™ Fixation en boucle SJ3527N, noire, 1 1/2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484518
N° MFR7100075404 3M LOOP FASTENER SJ3527N, BLACK, 1 1/2 IN X 50 YD, 2 PER CASE
Prix636.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100075404 3M LOOP FASTENER SJ3527N, BLACK, 1 1/2 IN X 50 YD, 2 PER CASE

3M™ Fixation en boucle SJ3527N, noire, 1 1/2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484518
N° MFR7100075404 3M LOOP FASTENER SJ3527N, BLACK, 1 1/2 IN X 50 YD, 2 PER CASE
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
Prix636.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200861673
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    00021200861673

Aperçu

Description du fabricant
7100075404 3M FIXATION DE BOUCLE SJ3527N,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc haute performance offre une adhérence rapide, une très bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur