Motion
7010296715 3M HANDICAP DU RUBAN DE REPÈRE SYMBOLSMS-L270ES-HC, 4 PI, 1 PAR PAQUET

3M
7010296715 3M STAMARK TAPE HANDICAP SYMBOLSMS-L270ES-HC, 4 FT, 1 PER PKG

3M™ Symbole du capuchon de ruban SMS-L270ES-HC, 4 pi, 1 par paquet
N° D’ARTICLE MI09484874
N° MFR7010296715 3M STAMARK TAPE HANDICAP SYMBOLSMS-L270ES-HC, 4 FT, 1 PER PKG
Prix221.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010296715 3M STAMARK TAPE HANDICAP SYMBOLSMS-L270ES-HC, 4 FT, 1 PER PKG

3M™ Symbole du capuchon de ruban SMS-L270ES-HC, 4 pi, 1 par paquet
N° D’ARTICLE MI09484874
N° MFR7010296715 3M STAMARK TAPE HANDICAP SYMBOLSMS-L270ES-HC, 4 FT, 1 PER PKG
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
Prix221.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051135993248
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00051135993248

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF STAMARK HANDICAP 7010296715 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de marquage de chaussée 3M™ Stamark de série 270 offre une bonne visibilité et une bonne valeur en tant que marquages d’intersection et de marquage pour les routes avec un volume de circulation léger à moyen
  • Ruban de marquage de chaussée à motif durable avec perles de verre haute visibilité, une couche de finition en polyuréthane et conçu avec un filet renforcé intégré
  • Couleur supérieure et visibilité de jour avec haute réflectivité la nuit
  • Fabriqué sans métaux lourds, pigments de chromate de plomb ou autres produits chimiques similaires contenant du plomb
  • Symboles et légendes prédécoupés, standard et personnalisés
  • Couche de finition en polyuréthane qui aide à conserver la blancheur, le cisaillement et le déchirement dans l’environnement d’intersection
  • Comprend le soutien technique de pointe du 3M
  • Aucun adhésif de préparation de surface n’est requis lorsqu’il est appliqué pendant la saison d’application standard du ruban, comme indiqué dans le 3M Climate Guide
  • Can be applied early and late season, down to 40°F (4°C) with use of 3M™ Stamark™ Surface Preparation Adhesive P-50 or 3MTM StamarkTM Low VOC Surface Preparation Adhesive SPA60