Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.6750 po
- Dimensions du boîtier(L) 10.5200 po x (H) 9.3750 po x (L) 7.5000 po
- Hauteur du boîtier9.3750 po
- Longueur du boîtier10.5200 po
- Largeur du boîtier7.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio58.92:1
- Facteur de service1.00
- Poids82 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée2.3600 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant662798760162
- Type de montageES
- Régime de sortie29.7 tr/min
- Couple de sortie4500
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieHERA55
- StyleES