Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5 po
- Poids12.592 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction à technologie de plis avancée offre jusqu’à 50 % plus de surface que nos filtres plissés standard
- Le filtre à cote absolue permet d’obtenir un produit de haute qualité
- Les milieux filtrants multicouches à porosité graduelle capturent les contaminants dans l’ensemble du milieu filtrant pour aider à augmenter la durée de vie du filtre par rapport aux milieux à porosité uniforme
- La construction en polypropylène est exempte d’adhésifs et de surfactants et offre de faibles niveaux extractibles lorsqu’elle est utilisée avec des solvants compatibles