Spécifications
Dimensions
- Longueur totale20 po
- Largeur totale3.85 po
- Poids19.5 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conception de porosité graduelle pour une classification supérieure des boues
- Réduit le nombre de grosses particules (LPC) qui causent des dommages à l’équipement et réduisent les rendements
- Toutes les capsules de filtre de profondeur en polypropylène permettent une compatibilité chimique et thermique étendue
- Fabrication de qualité validée par un système de gestion de la qualité certifié ISO
- Construit selon des spécifications rigoureuses pour assurer la cohérence et la répétabilité des processus