Motion
7100074138

3M HEALTH CARE
7100074138

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU09C11NN, 9 3/4 po, ABS 30 um, DOE, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI09487184
N° MFR7100074138
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100074138

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU09C11NN, 9 3/4 po, ABS 30 um, DOE, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI09487184
N° MFR7100074138
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    8.902 oz

Aperçu

Description du fabricant
7100074138 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good