Motion
7000029323

3M HEALTH CARE
7000029323

Cartouche filtrante 3M™ Betafine de série PPG, PPG060B03BA, 30 po, ABS 0.6 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09487954
N° MFR7000029323
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000029323

Cartouche filtrante 3M™ Betafine de série PPG, PPG060B03BA, 30 po, ABS 0.6 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09487954
N° MFR7000029323
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po
  • Poids
    3.040 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000029323 3M SÉRIE BETAFINE PPG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Construction à technologie de plis avancée pour une surface extrêmement élevée – des débits de produit plus élevés pour une durée de vie exceptionnellement longue. Réduction des coûts d’exploitation totaux de filtration. Baisses de pression pour des débits plus élevés
  • Rendement absolu du filtre – retrait constant et reproductible des contaminants. Qualité et rendement des produits supérieurs
  • Matériau filtrant multicouche à densité graduée – piégeage sélectif du contaminant dans tout le média filtrant pour maximiser la durée de vie du filtre. Capacité de rétention des contaminants plus élevée
  • Composants de cartouche en polypropylène sans adhésifs ni surfactants – très faibles niveaux extractibles pour une pureté optimale du filtrat. Vaste compatibilité chimique pour la plupart des applications de processus agressifs
  • Versions testées avec intégrité à 100 % disponibles – préqualification et assurance dans les applications critiques. Convient à la filtration finale dans de nombreuses applications
  • Construction robuste de la cartouche en polypropylène – prolonge la durée de vie utile et est compatible avec une large gamme de solvants et de solutions de nettoyage