Motion
7010301179

3M HEALTH CARE
7010301179

Cartouche filtrante 3M™ Betafine de série PPG, PPG250B02CA, 20 po, ABS 2.5 um, 222/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09488234
N° MFR7010301179
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010301179

Cartouche filtrante 3M™ Betafine de série PPG, PPG250B02CA, 20 po, ABS 2.5 um, 222/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09488234
N° MFR7010301179
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20 po
  • Poids
    2.125 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010301179 3M SÉRIE BETAFINE PPG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Construction à technologie de plis avancée pour surface élevée par rapport aux filtres concurrents : débits de produit plus élevés pour une durée de vie prolongée, coûts d’exploitation de filtration totaux plus faibles et chutes de pression plus faibles pour des débits plus élevés.
  • Performance absolue du filtre. Qualité et rendements de produits supérieurs.
  • Média filtrant multicouches à porosité graduelle. Capturer le contaminant à travers le support du filtre pour aider à maximiser la durée de vie du filtre. Capacité de rétention des contaminants plus élevée.
  • Construction en polypropylène sans adhésifs ni surfactants. Niveaux extractibles très faibles pour une pureté optimale du filtrat. Vaste compatibilité chimique pour la plupart des applications de processus agressifs.
  • Versions testées par intégrité à 100 % disponibles. Préqualification et cohérence dans les applications critiques. Convient à la filtration finale dans de nombreuses applications.
  • Construction robuste de la cartouche en polypropylène – prolonge la durée de vie utile et est compatible avec une large gamme de solvants et de solutions de nettoyage