Spécifications
Dimensions
- Poids24.320 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le milieu chargé positivement élimine les contaminants par les mécanismes de piégeage mécanique et d’échange d’anions
- La filtration en profondeur à deux zones offre un débit accru avec une efficacité élevée d’élimination des débris
- Gamme complète de configurations de filtre à capsule et à cartouche permettant des opérations de production du laboratoire à pleine échelle
- Capsules jetables à usage unique offertes pour réduire le temps de main-d’œuvre pour les remplacements et éliminer la validation de nettoyage étendue
- Tous les composants du produit sont conformes à la pharmacopée des États-Unis (USP) <88> Réactivité biologique de classe VI, in vivo