Motion
7100007611

3M HEALTH CARE
7100007611

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU10Z13FC020, 10 po, ABS 2 um, 222/capuchon plat, EPR, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI09488780
N° MFR7100007611
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100007611

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU10Z13FC020, 10 po, ABS 2 um, 222/capuchon plat, EPR, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI09488780
N° MFR7100007611
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    8.816 oz

Aperçu

Description du fabricant
7100007611 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good