Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE 7000001669 3M À DÉBIT ÉLEVÉ
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau de qualité constante
- Réduit les particules* et le goût et l’odeur de chlore de l’eau entrante
- Le milieu de filtration à membrane préactivée intégrée (« I.M.P.A.C.T. ») combine une membrane avec un bloc de charbon activé de première qualité pour aider à fournir un excellent débit et une excellente durée de vie de la cartouche
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
Aidez-nous à améliorer ce produit