Motion
7010329068 DISQUE D’ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE, LD-DC, A/O TRÈS FIN,

3M
7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09490120
N° MFR7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,
Prix17.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09490120
N° MFR7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,
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
Prix17.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011059877
  • CUP_NON
    00048011059877

Aperçu

Description du fabricant
7010329068 ÉCOSSE-LUMIÈRE BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable de qualité très fine est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour un bord de nettoyage plus large
  • Excellent sur les moteurs de banc et les outils à arbre droit