Motion
7010364773 CEINTURE À FAIBLE EXTENSIBILITÉ POUR LE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE, SC-BL,

3M
7010364773 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL,

Scotch-Brite™ Courroie légèrement extensible pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC très fine, 1 po x 132 po, SPR 16905A, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490163
N° MFR7010364773 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL,
Prix67.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010364773 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL,

Scotch-Brite™ Courroie légèrement extensible pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC très fine, 1 po x 132 po, SPR 16905A, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490163
N° MFR7010364773 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL,
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
Prix67.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011184425
  • CUP_NON
    00048011184425

Aperçu

Description du fabricant
7010364773 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif