Motion
MEULE DE FINITION MULTIPLE 7010309545 SCOTCH-BRITE, 4 PO X 2 PO X 1

3M
7010309545 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, 4 IN X 2 IN X 1

Scotch-Brite™ Meule multi-finition, 4 po x 2 po x 1 po 4S MOYENNE, 2 par caisse, SPR 020293A
N° D’ARTICLE MI09490303
N° MFR7010309545 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, 4 IN X 2 IN X 1
Prix255.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309545 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, 4 IN X 2 IN X 1

Scotch-Brite™ Meule multi-finition, 4 po x 2 po x 1 po 4S MOYENNE, 2 par caisse, SPR 020293A
N° D’ARTICLE MI09490303
N° MFR7010309545 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, 4 IN X 2 IN X 1
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
Prix255.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et de finition multiple 7010309545 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 4 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 1 po, approprié pour la finition à usage général.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011313795
  • CUP_NON
    00048011313795

Aperçu

Description du fabricant
7010309545 ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur