Motion
7100163212 FEUILLES DE MATÉRIAU SCOTCH-BRITE 97 , 1-3/8 PO X 1-3/8 PO, 500 PAR

3M
7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER

Scotch-Brite™ 97 feuilles de matériaux, 1-3/8 po x 1-3/8 po, 500 par caisse, SPR 017661B
N° D’ARTICLE MI09490329
N° MFR7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER
Prix0.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER

Scotch-Brite™ 97 feuilles de matériaux, 1-3/8 po x 1-3/8 po, 500 par caisse, SPR 017661B
N° D’ARTICLE MI09490329
N° MFR7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER
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
Prix0.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.375 po
  • Largeur totale
    1.37 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011326481
  • CUP_NON
    00048011326481

Aperçu

Description du fabricant
MATÉRIAU 7100163212 SCOTCH-BRITE 97
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Feuille de matériau utilisé pour créer des abrasifs pour le récurage, le nettoyage et plus encore
  • Les fibres recouvertes de résine offrent une action de récurage plus puissante et prolongent la durée de vie du produit
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium très fin augmente la capacité de nettoyage sans rayer les surfaces
  • Le nylon est imperméable à l’eau pour les applications humides
  • La conception en toile ouverte empêche le chargement et peut être nettoyée facilement pour une utilisation durable