Motion
ROUE UNIE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 7010329179 , 8 PO X 1/4 PO X 5/8 PO, 5A AILETTES,

3M
7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Meule unitisée en acier inoxydable, 8 po x 1/4 po x 5/8 po FIN 5A , 8 par caisse, SPR 022350A
N° D’ARTICLE MI09490348
N° MFR7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,
Prix127.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Meule unitisée en acier inoxydable, 8 po x 1/4 po x 5/8 po FIN 5A , 8 par caisse, SPR 022350A
N° D’ARTICLE MI09490348
N° MFR7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,
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
Prix127.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissés en acier inoxydable 7010329179 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1/4 po et un diamètre de trou central de 5/8 po dans un grain fin 5A , approprié pour le mélange et la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011336053
  • CUP_NON
    00048011336053

Aperçu

Description du fabricant
7010329179 ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE UNIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
  • Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
  • Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
  • Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables