Motion
7010293239 3M GAINE DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE SJ8667HS  FP585 36375 GRIS CLAIR,

3M
7010293239 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP585 36375 LIGHT GRAY,

Bottes de protection en polyuréthane 3M™ SJ8667HS, FP585, 36375, gris clair, 5 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09490686
N° MFR7010293239 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP585 36375 LIGHT GRAY,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010293239 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP585 36375 LIGHT GRAY,

Bottes de protection en polyuréthane 3M™ SJ8667HS, FP585, 36375, gris clair, 5 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09490686
N° MFR7010293239 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP585 36375 LIGHT GRAY,
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011636573
  • CUP_NON
    00048011636573

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7010293239 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique haute résistance permet une liaison agressive pour protéger les lames du rotor et les surfaces d’admission d’air
  • Protège contre l’érosion causée par les débris étrangers (FOD) comme la pluie et le sable
  • Versions transparentes et colorées, finitions mates et brillantes disponibles
  • Moulé sur mesure pour un ajustement précis
  • Peut être utilisé pour protéger les radomes avec pratiquement aucune réduction de la transmissivité
  • Aide à prévenir les dommages à la surface et la délamination
  • Protection fiable pour les surfaces métalliques et composites de pointe