Motion
CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7010365522 SCOTCH-BRITE PD, PD-BS, A/O MOYEN,

3M
7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface PD, PD-BS, A/O moyen, 4 po x 349 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490961
N° MFR7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,
Prix715.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface PD, PD-BS, A/O moyen, 4 po x 349 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490961
N° MFR7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,
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
Prix715.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    349 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011647845
  • CUP_NON
    00048011647845

Aperçu

Description du fabricant
7010365522 SURFACE DE PD SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les brins de nylon se décomposent facilement pour les applications à basse pression et/ou les métaux plus mous
  • L’endos modérément flexible fonctionne bien sur une ceinture porte-fichier ou un support arrière
  • La construction en toile ouverte non tissée est flexible et s’adapte à la forme de la surface sans altérer, déformer ou décolorer la pièce
  • Le matériau non tissé offre une flexibilité supérieure pour le travail détaillé et les contours
  • Une charge réduite et une résistance à la chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Les fibres semblables à celles du ressort permettent de revitaliser et de finir en une seule étape, réduisant ainsi le temps de traitement