Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 7010309516 , 27 PO X NH A CRS,

3M
7010309516 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 27 IN X NH A CRS,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09491161
N° MFR7010309516 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 27 IN X NH A CRS,
Prix178.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309516 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 27 IN X NH A CRS,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09491161
N° MFR7010309516 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 27 IN X NH A CRS,
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
Prix178.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    27 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931302
  • CUP_NON
    00048011931302

Aperçu

Description du fabricant
7010309516 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes