Motion
ROULEAU DE PELLICULE OPTIQUE 7010325500 3M  361M, 6-3/4 PO X 1476 PI X 3 PO 15 MICRONS A

3M
7010325500 3M OPTICAL FILM ROLL 361M, 6-3/4 IN X 1476 FT X 3 IN 15 MICRON A

Rouleau de pellicule optique 3M™ 361M, 6-3/4 po x 1476 pi x 3 po 15 microns ASO, 1 par caisse, restreint
N° D’ARTICLE MI09491325
N° MFR7010325500 3M OPTICAL FILM ROLL 361M, 6-3/4 IN X 1476 FT X 3 IN 15 MICRON A
Prix3,108.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325500 3M OPTICAL FILM ROLL 361M, 6-3/4 IN X 1476 FT X 3 IN 15 MICRON A

Rouleau de pellicule optique 3M™ 361M, 6-3/4 po x 1476 pi x 3 po 15 microns ASO, 1 par caisse, restreint
N° D’ARTICLE MI09491325
N° MFR7010325500 3M OPTICAL FILM ROLL 361M, 6-3/4 IN X 1476 FT X 3 IN 15 MICRON A
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
Prix3,108.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1476 pi
  • Largeur totale
    6.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111615041
  • CUP_NON
    00051111615041

Aperçu

Description du fabricant
7010325500 3M ROULEAU DE PELLICULE OPTIQUE 361M,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour créer des abrasifs pour une finition fine sur le verre et l’usure visuelle
  • Le grain abrasif d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et offre une finition uniforme et fine
  • L’endos en pellicule de polyester de 3 mils offre une flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif