Motion
7100214396 3M PELLICULE DE RODAGE DIAMANTÉE 661X, ROULEAU DE 30 MICRONS, 0.25 PO X 50 F

3M
7100214396 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 30 MICRON ROLL, 0.25 IN X 50 F

Film de rodage diamant 3M™ , rouleau de 661X, 30 microns, 0.25 po x 50 pi x 1.0 po ASO
N° D’ARTICLE MI09491423
N° MFR7100214396 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 30 MICRON ROLL, 0.25 IN X 50 F
Prix177.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100214396 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 30 MICRON ROLL, 0.25 IN X 50 F

Film de rodage diamant 3M™ , rouleau de 661X, 30 microns, 0.25 po x 50 pi x 1.0 po ASO
N° D’ARTICLE MI09491423
N° MFR7100214396 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 30 MICRON ROLL, 0.25 IN X 50 F
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
Prix177.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111907269
  • CUP_NON
    00051111907269

Aperçu

Description du fabricant
7100214396 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surface plus plate et bords tranchants
  • Finition uniforme
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux