Motion
DISQUE EN TISSU PSA 7010360939 3M À POLIR DIAMANT 656WY, 8000 MAILLES, 10 PO X

3M
7010360939 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 8000 MESH, 10 IN X

Disque en tissu 3M™ Diamond Polishing PSA 656WY, 8000 maille, 10 po x NH, matrice 1000C, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491699
N° MFR7010360939 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 8000 MESH, 10 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360939 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 8000 MESH, 10 IN X

Disque en tissu 3M™ Diamond Polishing PSA 656WY, 8000 maille, 10 po x NH, matrice 1000C, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491699
N° MFR7010360939 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 8000 MESH, 10 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198861
  • CUP_NON
    00051115198861

Aperçu

Description du fabricant
7010360939 3M ASP DE POLISSAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Minéral diamanté de calibre micron pour une utilisation sur les matériaux difficiles à meuler
  • L’endos en tissu flexible de poids J est étanche pour une utilisation avec des liquides de refroidissement
  • L’endos adhésif sensible à la pression facilite la fixation de l’outilc
  • Disponible en mailles de grades 1800, 3000, 8000 et 50,000 (9µ, 6µ, 3µ et 0.5µ)