Motion
7010308215 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 237AA, A80 X POIDS, 3/16 PO X 18 PO,

3M
7010308215 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A80 X-WEIGHT, 3/16 IN X 18 IN,

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A80 poids X, 3/16 po x 18 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491806
N° MFR7010308215 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A80 X-WEIGHT, 3/16 IN X 18 IN,
Prix7.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308215 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A80 X-WEIGHT, 3/16 IN X 18 IN,

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A80 poids X, 3/16 po x 18 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491806
N° MFR7010308215 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A80 X-WEIGHT, 3/16 IN X 18 IN,
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
Prix7.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.188 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115271182
  • CUP_NON
    00051115271182

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010308215 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels