Motion
COURROIE EN TISSU 7010361213 3M TRIZACT 407EA, A20 POIDS JE, 2 PO X 72 PO,

3M
7010361213 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN,

3M™ Ceinture en tissu Trizact 407EA, A20 poids JE, 2 po x 72 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491832
N° MFR7010361213 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN,
Prix25.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361213 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN,

3M™ Ceinture en tissu Trizact 407EA, A20 poids JE, 2 po x 72 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491832
N° MFR7010361213 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115271717
  • CUP_NON
    00051115271717

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010361213 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé couramment dans les industries de l’aérospatiale, des implants orthopédiques et des instruments chirurgicaux, du placage et du polissage
  • L’aide au meulage réduit la température de fonctionnement pour les applications à pression faible à moyenne, réduisant le risque de décoloration des pièces
  • Idéal pour une utilisation sur le titane et fonctionne bien avec une ponceuse à traits/plaquettes
  • Disponible en grades A110, A90, A60 et A20
  • Les abrasifs Trizact s’adaptent jusqu’à cinq fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels