Motion
MEULE À FINITION MULTIPLE 7100083414 ABRASIFS STANDARD 856091, 6 PO X 1/2

3M
7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2

Roue multi-finis abrasifs de série 856091, 6 po x 1/2 po x 1 po 2S CRS, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492757
N° MFR7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2
Prix81.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2

Roue multi-finis abrasifs de série 856091, 6 po x 1/2 po x 1 po 2S CRS, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492757
N° MFR7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2
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
Prix81.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule 7100083414 à finis multiples standard 856091 non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, idéal pour l’ébavurage léger et le conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115369735
  • CUP_NON
    00051115369735

Aperçu

Description du fabricant
7100083414 ABRASIFS STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à faible densité couvre plus de surface lorsqu’une légère pression est appliquée
  • Minéral carbure de silicium, disponible dans une gamme de grades, coupe tranchant pour la finition finale
  • Fonctionne en douceur pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Les fibres de nylon non métalliques empêchent la contamination de la pièce, y compris les taches et les imperfections
  • La toile ouverte s’adapte à la pièce, ce qui empêche les entailles et les entailles